Referencer
Spartex:ECCAR8A2-70
Rubix:6403383
producent:055728
EAN:4043377044242


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
oplysninger om produktet : DIN 557 Kærvmøtrikker A2-70 8 - 055728
Kærvmøtrikker A2-70 8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Til skruer | m8 |
| klasse | A2-70 |
| Skruenøgle | sw13 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.629,96 kr. Ex moms
/ pakke
18.287,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel