Slangekobling med gevind Mecaline 843012
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:843012
Rubix:6332953
EAN:3660338062988


Teknisk oversigt
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g1/4 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
Dokumenter
oplysninger om produktet : 843012-SS PLUG G1/4
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g1/4 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
| Profil | male parallel plug (hexagon head), aisi 316l stainless steel |
| Forbindelse 2 | 9 mm (portagomma) |
| Minimumstemperatur | -110 °C |
| Maksimumstemperatur | 300 °C |
| Type gevind | bspp |
| Min. leveringstryk | -0.99 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
459,16 kr. Ex moms
/ Styk
573,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel