Slangekobling med gevind Mecaline 843013
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG - HEXAGONAL HEAD
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:843013
Rubix:6332950
EAN:3660338062995


Teknisk oversigt
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g3/8 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
Dokumenter
oplysninger om produktet : 843013-SS PLUG G3/8
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g3/8 |
| Maks. leveringstryk | 140 bar |
| Profil | male parallel plug - hexagonal head |
| Minimumstemperatur | -110 °C |
| Maksimumstemperatur | 300 °C |
| Type gevind | bsp |
| Min. leveringstryk | -0.99 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
507,50 kr. Ex moms
/ Styk
634,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel