Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo VSVA-B-T32U-AH-A2-1C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VSVA-B-T32U-AH-A2-1C1
Rubix:499892
producent:546695
EAN:4052568184803

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, VSVA-B-T32U-AH-A2-1C1 - 546695 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrker
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 189,6 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antal porte | 5 |
| Spænding | 24 V |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Volumenstrøm | 400 l/min |
| Trykområde | 2/10 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.308,71 kr. Ex moms
/ Styk
1.635,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel