Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo VSVA-B-B52-A2-P1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VSVA-B-B52-A2-P1
Rubix:499932
producent:546736
EAN:4052568092436

Dokumenter
oplysninger om produktet : Grundventil, VSVA-B-B52-A2-P1 - 546736 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Styrker
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 118,81 g |
|---|---|
| Type | basic valve |
| Antal porte | 5 |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Volumenstrøm | 550 l/min |
| Trykområde | 2/10 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
730,18 kr. Ex moms
/ Styk
912,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel