Referencer
Festo:VS-3-1/8
Rubix:482106
producent:2334
EAN:4052568110185

Dokumenter
oplysninger om produktet : VS-3-1/8
Stem actuated valve VS-3-1/8 Piloted, normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 62x41x19 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 94 g |
| Type | vs-3-1/8 stem actuated valve |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.532,36 kr. Ex moms
/ Styk
1.915,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel