Unisexsikkerhedssko Blåkläder Workwear 24770000993342
Storm Sikkerhedssko S7S Vandtæt (2477)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:24770000993342
Rubix:6448614
EAN:7330509931837
oplysninger om produktet : Storm Sikkerhedssko S7S med Vandtæt Membran (2477), Sort/High Vis Gul, 42 - 24770000993342
En vandtæt og slidstærk sikkerhedssko med overdel i et kraftigt tekstilmateriale med reflekterende tråde og en TPU-forstærket tådel. Med komposittåkappe og en blød, fleksibel sømværns mellemsål, der modstår de hårde krav fra 3 mm søm. Ydersålen i nitrilgummi er udviklet til at give et godt greb selv på sne og is. Skoens indersål er lavet af et anatomisk blødt PU-materiale beklædt med en tekstiloverflade med god fugtabsorbering. Med hjælp fra membranen holder du dine fødder tørre hele dagen, og Freelock lukningen gør det nemt at få skoen af og på. Velegnet til udendørs arbejde indenfor bygge og anlæg, transport, vedligeholdelse, reparation og drift. Damelæst er anvendt i størrelse 35-39.
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 42 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.779,49 kr. Ex moms
/ par
2.224,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
42





