Unisex sikkerhedsstøvler Blåkläder Workwear 24920000789947
Storm Sikkerhedsvinterstøvlet S7S Vandtæt (2492)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:24920000789947
Rubix:6448380
EAN:7330509918319
oplysninger om produktet : Storm Sikkerhedsstøvlet S7S med Vandtæt Membran (2492), Brun/Sort, 47 - 24920000789947
En robust og vandtæt sikkerhedsstøvlet i højkvalitets læder med inderfor af uld/polyester og Thinsulate™ isolering som giver den bedste komfort, selv på kolde vinterdage.Komposittåkappe med en TPU-forstærket tådel og en blød, fleksibel sømværns mellemsål, der modstår de hårde krav fra 3 mm søm. For maksimal komfort og ankelstøtte har indersiden af støvlens skaft højkvalitets PU-skum med to forskellige densiteter. Ydersålen i nitrilgummi er udviklet til at give et godt greb selv på sne og is. Indersål er lavet af et anatomisk blødt PU-materiale beklædt med en varm foring. Med hjælp fra membranen holder du dine fødder tørre hele dagen, og Freelock lukningen gør det nemt at få støvletten af og på. Velegnet til udendørs arbejde indenfor bygge og anlæg, transport, vedligeholdelse, reparation og drift. Damelæst er anvendt i størrelse 35-39.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | brun |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 47 |
| Hovedmaterialet | læder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.064,28 kr. Ex moms
/ par
2.580,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
47





