Unisexsikkerhedssko Blåkläder Workwear 24870000999639
Striker Sikkerhedssko S1PS (2487)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:24870000999639
Rubix:6459443
producent:24870000999639
EAN:7330509994382




oplysninger om produktet : Striker Sikkerhedssko S1PS (2487), Sort/Mellemgrå, 39 - 24870000999639
En kølig og luftig sneakers sikkerhedssko i høj kvalitet. Den har en eksklusiv tekstiloverdel med åndbare paneler og ekstra forstærkning over tåkappen. Freelock-lukningen gør det nemt at få dem af og på. Neoprenpløs for øget komfort.Skoen har en NANO-tåkappe, som er stærkere, lettere og tyndere end andre ikke-metalliske materialer. Det bløde og fleksible PS sømværn i tekstil opfylder kravene til at kunne modstå tynde 3 mm søm. Den innovative 3-lags sålkonstruktion sikrer en unik støddæmpning. Ydersålen er lavet af skridhæmmende nitrilgummi, mens mellemsålen består af to lag PU i forskellig tæthed for optimal funktion og komfort. Indersålen, der er anatomisk designet for optimal komfort, er lavet af et blødt ETPU-materiale og har en tekstiloverdel med god fugtabsorbering. Denne sneakers sikkerhedssko er velegnet til arbejde inden for byggeri, transport, vedligeholdelse, reparation og drift. Damelæst er anvendt til str. 35-39. Innovativ 3-lags sålkonstruktion sikrer unik stødabsorbering Skridhæmmende ydersål i nitrilgummi Slidstærk og vandafvisende overdel i eksklusiv tekstil Neoprenpløs for øget komfort Freelock-lukning på siden Anatomisk designet indersål lavet af blødt ETPU NANO-tåkappe – lettere og stærkere end andre ikke-metalliske materialer PS tekstilsømværn
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Stilk/stang | lav |
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhedskategori | s1p |
| Type lukning | boa |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.659,84 kr. Ex moms
/ par
2.074,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
39