Unisexsikkerhedssko Blåkläder Workwear 24860000424042

Striker Sikkerhedssko S3S (2486)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:24860000424042
Rubix:6447106
EAN:7330509963654
brand logo

Teknisk oversigt

EU Skostørrelse42
Stilk/stanglav
Farvegrøn
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Striker Sikkerhedssko S3S (2486), Skovgrøn/Rust, 42 - 24860000424042


En sikkerhedssko i høj kvalitet der ligner en sneaker. Med overdel i eksklusiv tekstil og ekstra tå- og hælforstærkning. Skoen lukkes med freelock-lukning placeret på siden, hvilket gør det nemmere at spænde skoen og få den af og på. Den nyudviklede pløs i neopren øger komforten. Skoen har NANO-forstærkning i tådelen, som er stærkere, lettere og tyndere end andre ikke-metalliske materialer. Det fleksible PS tekstilsømværn modstår de hårde krav fra 3 mm søm. Den innovative 3-lags sålkonstruktion garanterer en unik stødabsorbering. Ydersålen er i skridhæmmende nitrilgummi, mens mellemsålen er en 2-lags PU-sål i forskellige densiteter for optimal funktion og komfort. Indersålen er anatomisk designet for optimal komfort og er lavet af blødt ETPU-materiale med overdel i tekstil for god fugtabsorbering. Skoen er velegnet til udendørs arbejde inden for bygge og anlæg, transport, vedligehold, reparation og service. Damelæst er anvendt til str. 35-39. Innovativ 3-lags sålkonstruktion sikrer unik stødabsorbering Skridhæmmende ydersål i nitrilgummi Slidstærk og vandafvisende overdel i eksklusiv tekstil Neoprenpløs for øget komfort Freelock-lukning på siden Anatomisk designet indersål lavet af blødt ETPU NANO-tåkappe – lettere og stærkere end andre ikke-metalliske materialer PS tekstilsømværn

Tekniske informationer


Egenskaber
EU Skostørrelse42
Stilk/stanglav
Farvegrøn
Hovedmaterialettekstil
1.779,49 kr. Ex moms
/ par
2.224,36 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

EU Skostørrelse

42