Udendørs jakke Blåkläder Workwear 4980191642094XL
Striker Skaljakke 4-vejs Stretch (4980)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4980191642094XL
Rubix:6443218
EAN:7330509885352

oplysninger om produktet : Striker Skaljakke 4-vejs Stretch (4980), Skovgrøn , 4XL - 4980191642094XL
En behagelig skaljakke i højkvalitets stretchmateriale, ideel som tredje eller yderste lag. Jakken er vind- og vandtæt, med tapede sømme og fast hætte. Stoffet har en trelagskonstruktion, der giver den optimale kombination af vind- og vandtætte egenskaber, samtidig med at materialet bevarer høj åndbarhed. Lynlåse i armhulerne giver ekstra ventilation, når det er nødvendigt, og frontlukningen med vindklap giver et ekstra niveau af beskyttelse mod vind og vejr. Rummelige lynlåslommer giver mulighed for masser af opbevaring, inklusive store dokumenter. Fås også i damemodel 4708. Slidstærk 4-vejs stretch PFAS-frit vandtæt materiale Vandafvisende lynlåse Lynlåse i armhulerne for ekstra ventilation Bløde ultrasonisk svejsede sømme Mange lommer til opbevaring Reflekterende detaljer Ærmelomme med vandafvisende lynlås Certificeret i henhold til EN 343 klasse 4,4
83% polyamid, 17% elastan, 4-vejs stretch, 3-lags stof, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbar Ret 14, 6, 190 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | kaki |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | skalljakke stretch striker skogsgrønn<br/>83 % polyamid, 17 % elastan, 4-veisstretch, 3-lagsstoff, laminert, vanntett 15 000 mm, vindtett, god pusteevne ret 14, 6, 190 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.135,50 kr. Ex moms
/ Styk
2.669,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel