Referencer
Jalas:1868W-41
Rubix:6385337
EAN:6408487523168

oplysninger om produktet : Safety Boots, Gran Premio 1868W KING, size 41 - 1868W-41 - JALAS
Komfortabel høj støvle med højeste beskyttelsesniveau til varmt arbejde med funktioner som bred læst og varmebestandig overdel og ydersål. Perfekt til svejsere. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse). Sømværn i stål, tåhætte i aluminium og dobbelte støddæmpningszoner i PORON® XRD® er med til at forhindre skader.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Thinsulate™ varmeisolering, Rummelig pasform, KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, Øskener, Vandafvisende, Dobbelte støddæmpningszoner
Applikationer
Arbejde i varme miljøer, Minearbejde, Pladearbejde, Svejsearbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 41 |
| Hovedmaterialet | læder |
| Vandtæt | ja |
| Metalfri | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 src hro |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.503,23 kr. Ex moms
/ par
1.879,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
41
