Referencer
Jalas:1228W-38
Rubix:6346305
EAN:6408487523694
oplysninger om produktet : Safety boots, 1228W, size 38 - 1228W-38 - JALAS
Vores mest komfortable og slidstærke svejsestøvle med den bedst mulige beskyttelse. BOA® Fit-systemet giver perfekt pasform, og overdelen er i PU-behandlet læder for ekstra beskyttelse. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse). Olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb, JALAS®-tåkappe i komposit, sømværn i stål og dobbelte støddæmpningszoner i PORON® XRD® er med til at forhindre skader.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, BOA® Fit System, Vandafvisende
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 38 |
|---|---|
| Hovedmaterialet | læder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.863,43 kr. Ex moms
/ par
2.329,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
38