Referencer
Jalas:1378B-40
Rubix:6458330
producent:1378B-40
EAN:6408487571886

oplysninger om produktet : Safety boots, Heavy Duty 1378B, Size 40 - 1378B-40 - JALAS
Helforet sikkerhedsstøvle til meget kolde eller glatte miljøer. Sikkerhedsklasse S3. PU-behandlet læder, kunstpels og Thinsulate™-for holder fødderne beskyttet under alle forhold. Den olie- og varmebestandige Vibram Arctic Grip-sål giver suverænt greb og JALAS®-tåkappe i komposit, sømværn i stål og dobbelte støddæmpningszoner i PORON® XRD® beskytter fødderne. Fås med blå og sorte snørebånd.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Bred foldet pløs, Foret støvleskaft, Ekstra snørebånd, Ankelstøtte, Øskener, Sne lås, Arctic Grip-ydersål med fremragende greb, Lynlås, ESD, Vandafvisende, Refleks, Dobbelte støddæmpningszoner, Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 40 |
| Hovedmaterialet | læder |
| Vandtæt | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.921,07 kr. Ex moms
/ par
2.401,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
40
