Unisex sikkerhedsstøvler Jalas 1398-47
Støvler/Støvletter 1398 JALAS®
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Jalas:1398-47
Rubix:6383010
EAN:6408487535956

Dokumenter
oplysninger om produktet : Safety boots, Heavy Duty 1398 WINTER GTX, size 47 - 1398-47 - JALAS
En vandtæt sikkerhedsstøvle, ideel til en våd og meget kold vintersæson. Overdel i læder og funktionel tekstil for støtte og beskyttelse. GORE-TEX-for og ekstra varmt vinterfor i pels holder fødderne tørre og varme. To BOA® Fit-systemer giver separat justering af fod og skaft. Vibram® Arctic Grip Pro-ydersål for fremragende greb på våd is, sne og andre glatte underlag. Komposit tåkappe og sømværn i blødt tekstil.
Styrker
GORE-TEX Insulated Comfort Footwear-teknologi, ProNose tåslidsforstærkning, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Bred foldet pløs, Foret støvleskaft, BOA® Fit System, Stabilizator, Øskener, Arctic Grip-ydersål med fremragende greb, Antistatisk/ATEX, Vandtæt, Dobbelte støddæmpningszoner
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 47 |
| Hovedmaterialet | læder |
| Vandtæt | ja |
| Metalfri | ja |
| Type såler | hnbr rubber |
| Metatarsal beskyttelse | ingen |
| Sikkerhedskategori | s7 |
| Skridsikkerhed | ja |
| UK skostørrelse | 12 |
| Materiale | full-grain leather, microfiber, textile |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.243,79 kr. Ex moms
/ par
4.054,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
47
