Referencer
Jalas:1508-36
Rubix:6383072
producent:1508-36
EAN:6408487531330

oplysninger om produktet : Boots/Ankle boots, Gran Premio 1508 GP, size 36 - 1508-36 - JALAS
Denne sikkerhedsstøvle er fremstillet til meget hårde betingelser. Den har en ekstra bred pasform, teknisk fleece og BOA® Fit-system. Den har FX2 Pro-indlægssål med PORON® XRD® for stødabsorbering, ydersål i nitrilgummi for suverænt greb på glatte underlag, en stabilisator i svangen for sikkert greb på stiger, sømværn i stål og tåkappe i letvægtsaluminium. Brug den, hvor almindelige sikkerhedssko ikke er nok.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Overdel, der er let at rengøre, Rummelig pasform, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Bred foldet pløs, Foret støvleskaft, Polsteret skaftekant, Ventilerende indersål, BOA® Fit System, Ankelstøtte, Øskener, ESD, Vandafvisende læder, Varmeisolerende, Dobbelte støddæmpningszoner, Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 36 |
| Hovedmaterialet | læder |
| Vandtæt | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 src hro |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.648,91 kr. Ex moms
/ par
2.061,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
36
