Unisex sikkerhedsstøvler Jalas 1668W-41

Støvler/Støvletter 1668W JALAS®

Se tekniske oplysninger

Referencer

Jalas:1668W-41
Rubix:6395326
EAN:6408487541698
brand logo

Teknisk oversigt

EU Skostørrelse41

oplysninger om produktet : Safety boots, GRAN PREMIO 1668W, Size 41 - 1668W-41 - JALAS


Solid og behagelig sikkerhedsstøvlet til svejseopgaver, med Thinsulate™-foring for ekstra varmebeskyttelse, certificeret i henhold til EN 20349-2. PU-behandlet og varmebestandig overdel med Kevlar®-sømme tåler længere varmepåvirkning på op til 400 °C i 30 minutter (driftsgrænse). Den avancerede indersål har dobbelte avancerede støddæmpningszoner i PORON® XRD® og olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb. JALAS®- tåkappe i komposit og sømværn i stål er med til at forhindre skader.

Styrker

ProNose tåslidsforstærkning, Overdel, der er let at rengøre, Thinsulate™ varmeisolering, Rummelig pasform, KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C, Varmebestandig overdel, Varmebestandig ydersål, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, Øskener, ESD, Vandafvisende, Dobbelte støddæmpningszoner

Applikationer

Arbejde i varme miljøer, Metalarbejde, Pladearbejde, Svejsearbejde

Tekniske informationer


Egenskaber
EU Skostørrelse41
1.562,81 kr. Ex moms
/ par
1.953,51 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

EU Skostørrelse

41