Referencer
Jalas:2808-42
Rubix:6448451
producent:2808-42
EAN:6408487549762

oplysninger om produktet : Safety Boots, GRAN PREMIO 2808 ICE TRACK 2, Size 42 - 2808-42 - JALAS
En støvle i topklasse til hårdt arbejde i streng kulde. Varmt for i kunstpels, der også transporterer fugt, og Thinsulate™-isolering for yderligere varme. En termisk indersål med aluminiumsfolie giver effektiv isolering mod kulde og varme ved hjælp af refleksion. Støvlerne har både snørebånd og lynlås for hurtig og nem lukning.
Styrker
ProNose tåslidsforstærkning, Overdel, der er let at rengøre, Thinsulate™ kuldeisolering, Rummelig pasform, Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Bred foldet pløs, Foret støvleskaft, Polsteret skaftekant, Ankelstøtte, Øskener, Sne lås, Lynlås, Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
Applikationer
Byggearbejde, Betonarbejde, Anlægsarbejde, Fiskeri, Fiskeindustriarbejde, Skovarbejde, Jagt, Maritimt arbejde, Metalarbejde, Minearbejde, Sikkerheds-/politiarbejde, Pladearbejde, Butiksarbejde, Jordarbejde, Lagerarbejde, Træindustriarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 42 |
| Hovedmaterialet | læder |
| Vandtæt | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 src |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.914,41 kr. Ex moms
/ par
2.393,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
42
