Referencer
Jalas:7198-43
Rubix:6454120
producent:7198-43
EAN:6408487577536

oplysninger om produktet : Safety Boots, ZENIT EVO 7198, Size 43 - 7198-43 - JALAS
Det er en perfekt sikkerhedsstøvle til alt fra byggepladser til lagerbygninger og udendørs arbejde. Let og fleksibel med isolerende PrimaLoft® Bio-for, temperaturregulerende materialer og uld, der holder kulden ude hele dagen. Sålen giver fremragende greb på glatte overflader, og støvlen har en tåkappe i aluminium og blødt sømværn, der giver sikkerhed uden at gå på kompromis med komforten. Dens sporty design gør den også velegnet til både arbejde og fritid!
Styrker
Oliebestandig ydersål, Antistatiske egenskaber, Bred foldet pløs, Foret støvleskaft, Ventilerende indersål, BOA® Fit System, , Øskener, Sne lås, Vandafvisende, Ergonomisk formet
Applikationer
Landbrugsarbejde, Byggearbejde, Anlægsarbejde, Skovarbejde, Minearbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Transportarbejde, Lagerarbejde, Træindustriarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 43 |
| Hovedmaterialet | nubuck |
| Vandtæt | ja |
| Metatarsal beskyttelse | ja |
| Sikkerhedskategori | s3 src |
| Skridsikkerhed | ja |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.345,51 kr. Ex moms
/ par
2.931,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
43
