Referencer
Optibelt:5VX 950
Rubix:190812
producent:1516187
EAN:4014486261011




oplysninger om produktet : 5VX 950 SUPER XE-POWER - Optibelt
Consistent further development of the productionprocesss, improved materials, low stretch polyester cords and optimised moulded cogs are the basis for this new belt generation. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S allow complex drive solutions in the whole area of machine construction under the most difficult conditions and extreme operational demands.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 471 g |
|---|---|
| Profil | 5vx |
| Vejledende længde | 2402 mm |
| Udvendig længde | 95 mm |
| Øvre bredde | 15 mm |
| Højde | 13 mm |
| Indvendig længde | 2342 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.384,49 kr. Ex moms
/ Styk
1.730,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
