Referencer
Gates:SPB2840 SUPERHC
Rubix:140740
producent:933902840
EAN:5414465665363




Dokumenter
oplysninger om produktet : SPB 2840/5V1120 SUPER HC® - GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Styrker
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16.3 mm |
| Vejledende længde | 2840 mm |
| Indvendig længde | 2780 mm |
| Udvendig længde | 2862 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Kappebeklædt | ja |
| Serie | super hc |
| Materiale | cr |
| Min. Driftstemperatur | -30 °C |
| Max. Driftstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.271,67 kr. Ex moms
/ Styk
1.589,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel