Referencer
Gates:SPB3450 SUPERHC
Rubix:140193
producent:933903450
EAN:5412571080735




oplysninger om produktet : SPB 3450 SUPER HC® - GATES
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Styrker
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16.3 mm |
| Vejledende længde | 3450 mm |
| Indvendig længde | 3390 mm |
| Udvendig længde | 3472 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Kappebeklædt | ja |
| Serie | super hc |
| Materiale | cr |
| Min. Driftstemperatur | -30 °C |
| Max. Driftstemperatur | 60 °C |
| Mindste remskivediameter | 140 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.512,16 kr. Ex moms
/ Styk
1.890,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel