Referencer
Blåkläder Workwear:334011588500L
Rubix:6059329
EAN:7330509237014

oplysninger om produktet : Sweatshirt (3340), Koboltblå, L - 334011588500L
Ensfarvet sweatshirt som er behagelig at have på. Sweatshirten har ribstrikkede kanter og forstærket nakke- og skuldersøm for ekstra slidstyrke. Findes også i damemodel 3405.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | blå |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | collegegenser kornblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
297,95 kr. Ex moms
/ Styk
372,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel