Referencer
Blåkläder Workwear:334011585600S
Rubix:6058572
EAN:7330509236932

oplysninger om produktet : Sweatshirt (3340), Rød, S - 334011585600S
Ensfarvet sweatshirt som er behagelig at have på. Sweatshirten har ribstrikkede kanter og forstærket nakke- og skuldersøm for ekstra slidstyrke. Findes også i damemodel 3405.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | rød |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | collegegenser rød<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
297,95 kr. Ex moms
/ Styk
372,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel