Referencer
Blåkläder Workwear:358011589956XL
Rubix:6384220
EAN:7330509809204

oplysninger om produktet : Sweatshirt (3580), Sort/Rød, XL - 358011589956XL
Komfortabel, fleksibel og rundhalset sweatshirt med kontrast farver på skuldrene. Har ribkant i ærmeafslutningen og er forstærket i nakke- og skuldersømme for ekstra holdbarhed. Denne sweatshirt er perfekt til profilering af din virksomhed. Fåes også i damemodel 3408.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | rød |
| Materiale | collegegenser svart/rød<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
284,15 kr. Ex moms
/ Styk
355,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel