Referencer
Blåkläder Workwear:358011588633M
Rubix:6384254
EAN:7330509890202

oplysninger om produktet : Sweatshirt (3580), Mørk Marineblå/High Vis Gul, M - 358011588633M
Komfortabel, fleksibel og rundhalset sweatshirt med kontrast farver på skuldrene. Har ribkant i ærmeafslutningen og er forstærket i nakke- og skuldersømme for ekstra holdbarhed. Denne sweatshirt er perfekt til profilering af din virksomhed. Fåes også i damemodel 3408.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | collegegenser mørk marineblå/varselgul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
284,15 kr. Ex moms
/ Styk
355,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel