Referencer
Blåkläder Workwear:335311589933XL
Rubix:6264664
EAN:7330509597217

oplysninger om produktet : Sweatshirt half zip (3353), Sort/High Vis Gul, XL - 335311589933XL
En blød og lækker 2-farvet profiltrøje med høj krave og kort lynlås. Passer perfekt til vores industrikollektion.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | college, 2-farget halv glidelås svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
502,43 kr. Ex moms
/ Styk
628,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel