Semiroterende drev Festo DSL-32-80-270-P-A-S20-B
Swivel/linear unit DSL
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:DSL-32-80-270-P-A-S20-B
Rubix:502476
producent:556519
EAN:4052568200992

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vrid-/linjärenhet, DSL-32-80-270-P-A-S20-B - 556519 - FESTO
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion
Styrker
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3835 g |
|---|---|
| Type | swivel actuator unit |
| Cylinderslag | 80 mm |
| Maks. leveringstryk | 8 bar |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
17.281,31 kr. Ex moms
/ Styk
21.601,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel