Semiroterende drev Festo DSL-40-160-270-CC-A-S20-B

Swivel/linear unit DSL

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DSL-40-160-270-CC-A-S20-B
Rubix:502513
producent:556574
EAN:4052568201326
DSL-40-160-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit

Teknisk oversigt

Typeswivel actuator unit
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Vrid-/linjärenhet, DSL-40-160-270-CC-A-S20-B - 556574 - FESTO


Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion

Styrker

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt7685 g
Typeswivel actuator unit
Cylinderslag160 mm
Maks. leveringstryk8 bar
Minimumstemperatur-10 °C
Maksimumstemperatur60 °C
28.004,47 kr. Ex moms
/ Styk
35.005,59 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel