Semiroterende drev Festo DSL-40-160-270-P-A-S2-B

Swivel/linear unit DSL

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DSL-40-160-270-P-A-S2-B
Rubix:502510
producent:556570
EAN:4052568201296
DSL-40-160-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit

Teknisk oversigt

Typeswivel actuator unit
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Vrid-/linjärenhet, DSL-40-160-270-P-A-S2-B - 556570 - FESTO


Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion

Styrker

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt7540 g
Typeswivel actuator unit
Cylinderslag160 mm
Maks. leveringstryk8 bar
Minimumstemperatur-10 °C
Maksimumstemperatur60 °C
21.456,08 kr. Ex moms
/ Styk
26.820,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel