Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421514
Symmetrical seals
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421514
Rubix:524329
producent:40421514

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston Seal N 120 X 140 X 10 / 10 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 120 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Udførelse | n |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.187,26 kr. Ex moms
/ Styk
1.484,07 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
