Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421540
Symmetrical seals
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421540
Rubix:524357
producent:40421540

Dokumenter
oplysninger om produktet : 40421540
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 10 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 20 mm |
| Højde | 8 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Udførelse | n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
474,53 kr. Ex moms
/ Styk
593,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
