Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421558
Symmetrical seals
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421558
Rubix:524376
producent:40421558



Dokumenter
oplysninger om produktet : 40421558
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 35 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 50 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Udførelse | n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
550,40 kr. Ex moms
/ Styk
688,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
