Referencer
Gates:PU T5 545 10
Rubix:154651
producent:776220543
EAN:5414465220357



oplysninger om produktet : PU T5 545 12 SYNCHRO-POWER® - GATES
Belts are designed for light power transmission.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | t5 |
|---|---|
| Primitiv længde | 545 mm |
| Båndbredde | 10 mm |
| Stigning | 5 mm |
| Materiale | polyurethane / steel |
| Antal tænder | 109 |
| Højde | 2.2 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
184,83 kr. Ex moms
/ Styk
231,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
