Referencer
Blåkläder Workwear:350010428600XXLT
Rubix:6469066
producent:350010428600XXLT
EAN:7330509901298
oplysninger om produktet : T-shirt lang ærme (3500), Mørk Marineblå, XXLT - 350010428600XXLT
Klassisk og behagelig t-shirt med lange ærmer i 100% bomuld. T-shirten har rib i hals og forstærket nakke- og skuldersøm.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Lange ærmer | ja |
| gramvægt | 150 g/m² |
| Gender | 8796125823584 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
138,71 kr. Ex moms
/ Styk
173,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
2xl