T-shirt Blåkläder Workwear 3520103099336XL
T-shirt lang ærme (3520)
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Blåkläder Workwear:3520103099336XL
Rubix:6458077
producent:3520103099336XL
EAN:7330509916520





Dokumenter
oplysninger om produktet : T-shirt lang ærme (3520), Sort/High Vis Gul, 6XL - 3520103099336XL
Langærmet t-shirt i bomuld med gule high vis paneler for at sikre god synlighed. Findes også i damemodel 3521.
100% bomuld, single jersey, 180 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| gramvægt | 180 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
254,12 kr. Ex moms
/ Styk
317,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Farve
Størrelse
6xl