Referencer
Blåkläder Workwear:353310299900S
Rubix:6249303
EAN:7330509601983

oplysninger om produktet : T-shirt slim fit (3533), Sort, S - 353310299900S
Cool og behagelig T-shirt i et elastisk materiale. For eksempel perfekt undertrøje til flannel skjorter. Dette er den samme T-shirt som 3333, men sælges enkeltvis i stedet for i 2-pak. Findes også i damemodel 3304.
95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | t-skjorte slim fit svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
148,60 kr. Ex moms
/ Styk
185,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel