Referencer
RHP:PST25CR
Rubix:130596
producent:PST25CR R
EAN:00747023120413

Dokumenter
oplysninger om produktet : PST25CR RR F22S5 RHP
Standard series, body in molded thermoplastic (PBT), bearing in European-standard stainless steel. Food-safe grease (USDA-H1).
RHP PST25CR Silver-Lube take-up bearing unit
Styrker
Excellent resistance to corrosion, detergents and chemicals.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 342 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Bredde | 27.5 mm |
| Materiale | composite/steel |
| Type | take-up bearing unit |
| Lejebredde i alt | 27.5 mm |
| Længde | 99 mm |
| Serie | pstcr |
| Indvendig bredde | 24.5 mm |
| Udvendig diameter | 88 mm |
| Vægt | 0.36 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.852,17 kr. Ex moms
/ Styk
2.315,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel