Cylindrisk stift Spartex GOCOFB4X36A1.4305
Taper pins form B, tolerance field h10
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:GOCOFB4X36A1.4305
Rubix:6428870
producent:000124 36
EAN:4043377000774


Teknisk oversigt
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 36 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1 Keglestift form B, tolerancefelt h10 A1 4X - 000124 36
Keglestift form B, tolerancefelt h10 A1 4X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 36 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1 |
| Type | taper pins form b |
At vise UNSPSC/ECL@SS
551,89 kr. Ex moms
/ pakke
689,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
36 mm