Cylindrisk stift Spartex GOCOFB5X26A1.4305
Taper pins form B, tolerance field h10
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:GOCOFB5X26A1.4305
Rubix:6428825
producent:000125 26
EAN:4043377000873


Teknisk oversigt
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 26 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1 Keglestift form B, tolerancefelt h10 A1 5X - 000125 26
Keglestift form B, tolerancefelt h10 A1 5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 26 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1 |
| Type | taper pins form b |
At vise UNSPSC/ECL@SS
438,28 kr. Ex moms
/ pakke
547,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
26 mm