Konise rullelejer Timken 32210, Udvendig diameter: 90 mm | Indvendig diameter: 50 mm | Bredde: 24.75 mm

Taper roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:32210
Rubix:145849
producent:100053613
EAN:0053893430904
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde24.75 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 32210 TIMKEN


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Vægt628,2 g
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde24.75 mm
Type lejeafstandcn
566,51 kr. Ex moms
/ Styk
708,14 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier