Konise rullelejer Timken 33010, Udvendig diameter: 80 mm | Indvendig diameter: 50 mm | Bredde: 19 mm

Taper roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:33010
Rubix:516198
producent:100056773
EAN:0053893884066
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde19 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 33010 TIMKEN


With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Vægt445,9 g
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde19 mm
Type lejeafstandcn
862,45 kr. Ex moms
/ Styk
1.078,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier