Aksial konisk Rullelejer Timken LM67047
Tapered roller bearing inner ring Timken
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:LM67047
Rubix:148681
EAN:0053893362014


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 31.75 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 59.13 mm |
| Bredde | 16.76 mm |
oplysninger om produktet : LM67047 TIMKEN
Tapered roller bearing inner ring Timken
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 31.75 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 59.13 mm |
| Bredde | 16.76 mm |
| Vægt | 0.2 kg |
| Serie | lm67000 |
| Bur | stål |
| Tykkelse | 15.88 mm |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 8550 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.354,33 kr. Ex moms
/ Styk
5.442,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel