Aksial konisk Rullelejer Timken 332

Tapered roller bearing outer ring Timken

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:332
Rubix:145939
producent:100035552
EAN:0053893007670
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde17.826 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 332 TIMKEN


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Vægt142,9 g
Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde17.826 mm
Vægt0.4 kg
Serie335
Materialesteel
Type lejetapered roller bearing outer ring (single cup, ts)
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca11400 N
572,03 kr. Ex moms
/ Styk
715,04 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel