Konise rullelejer FAG 32220-XL, Udvendig diameter: 180 mm | Indvendig diameter: 100 mm | Bredde: 46 mm

Tapered roller bearing

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:32220-XL
FAG:32220-XL
Rubix:6275732
producent:0884705040000
EAN:4064328522763
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde46 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 32220-XL FAG


Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde46 mm
Type lejeafstandcn
Serie322
Materialesheet steel (cage)
Burstål
Grænsehastighed4650 rpm
Lejebredde i alt49 mm
StandardDIN 720
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r475000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr420000 N
4.286,44 kr. Ex moms
/ Styk
5.358,05 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier