Opbevaringsmodul med udstyr Stahlwille TCS 12025-13110/11
TCS 12025–13110/11 Tools in TCS inlay 530 x 350 x 35 mm, 11 pieces
Se tekniske oplysningerReferencer
Stahlwille:TCS 12025-13110/11
Rubix:6184050
producent:96838759
EAN:4018754163656



oplysninger om produktet : TCS Tray Set With Measuring Tools, TCS 12025-13110/11 - 96838759 - Stahlwille
TCS 12025–13110/11 Tools in TCS inlay
530 x 350 x 35 mm, 11 pieces
Include:
N. 12025 210 mm
N. 12030 260 mm
N. 12035 210 mm
N. 12036 260 mm
N. 12050 300 mm
N. 12320
N. 12321
N. 12718
N. 12931 3 m
N. 12965N
N. 13110 300 mm
530 x 350 x 35 mm, 11 pieces
Include:
N. 12025 210 mm
N. 12030 260 mm
N. 12035 210 mm
N. 12036 260 mm
N. 12050 300 mm
N. 12320
N. 12321
N. 12718
N. 12931 3 m
N. 12965N
N. 13110 300 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 40x350x530 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 2070 g |
| Antal elementer | 11 |
| Højde | 35 mm |
| Bredde | 530 mm |
| Dybde | 350 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.230,50 kr. Ex moms
/ Styk
2.788,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
