Kuldebestandige handsker Tegera 682A-7

TEGERA 682a

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Tegera:682A-7
Rubix:6398690
producent:682A-7
EAN:7340118316475
brand logo
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse7
Kuldemodstandsniveau (EN 511)02x
Hovedmaterialetlatex
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Cold insulation gloves, 682A, size 7 - 682A-7 - TEGERA


En behagelig vinterforet handske, alsidig og velegnet til de fleste. Vandafvisende håndflade og kno dyppet i latex. Den sandede greboverflade giver godt greb i kolde og våde omgivelser. Tåler kontaktvarme op til 250 °C/482°F. Advarselsfarve, der passer til handskens anvendelsesområder.
Vinterforet handske med godt greb, der kan modstå kontaktvarme op til 250 ° C/482 ° F.

Styrker

Tåler kontaktvarme op til 250°C,Advarselsfarve,Vandafvisende inderhånd og på knoer

Applikationer

Montagearbejde,Byggearbejde,Tømrerarbejde,Anlægsarbejde,Betonarbejde
brand logo

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse7
Kuldemodstandsniveau (EN 511)02x
Hovedmaterialetlatex
Overfladebehandling af handskernelatex
Farveorange
296,34 kr. Ex moms
/ 6 Par
370,42 kr. Inkl moms
  • Udsolgt

Størrelse