Handsker Tegera 8804-10

TEGERA 8804

Se tekniske oplysninger

Referencer

Tegera:8804-10
Rubix:6245222
EAN:7340118319155
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse10
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Heat protection gloves, Infinity 8804, size 10 - 8804-10 - TEGERA


Handske til præcisionsarbejde med og høj fingerføling til opgaver i fedtede miljøer. Ultralet takket være 18G-strikning. Heldyppet med håndflade med coating af microfoam for bedre greb. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Anatomisk designet, består Derma-tests og er OEKO-TEX®-certificeret.
Handske til præcisionsarbejde med og høj fingerføling til opgaver i fedtede miljøer.

Styrker

Tåler kontaktvarme op til 100°C.,Godkendt til håndtering af fødevarer,Modstandsdygtig over for olie og fedt,Tynd

Applikationer

Finmonteringarbejde,Montagearbejde,Maskinoperatør,Byggearbejde,Tømrerarbejde,Installationsarbejde,VVS-installationsarbejde,Værkstedsarbejde,Transportarbejde,Maskinførerarbejde,Lagerarbejde,Lufthavnsarbejde,Vedligeholdelsesarbejde,Servicearbejde,Butiksarbejde

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse10
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Hovedmaterialetnylon
Emballage6
Farvegul
Materialenitrile/nylon
48,27 kr. Ex moms
/ par
60,34 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig

Størrelse