Træskrue Spartex VATFSD4,5X45PFA2-50
TF Chipboard Screws SP-Drill self-drilling
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFSD4,5X45PFA2-50
Rubix:6410188
producent:9044245 45
EAN:4043377198495


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9044 SP-Drill undersænkede træskruer med borspids A2-50 4,5X45/30 TX20 - 9044245 45
SP-Drill undersænkede træskruer med borspids
A2-50 4,5X45/30 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | træ |
| Type | self-drilling |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
147,63 kr. Ex moms
/ pakke
184,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
45 mm