Referencer
Spartex:VATFSD6X35PFA2-50
Rubix:6410146
producent:9044260 35
EAN:4043377375759


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9044 SP-Drill undersænkede træskruer med borspids A2-50 6X35/24 TX25 - 9044260 35
SP-Drill undersænkede træskruer med borspids
A2-50 6X35/24 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| Type | self-drilling |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
240,14 kr. Ex moms
/ pakke
300,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm